Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo) - 1
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo) - 2
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo) - 3
Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo) - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti vedere ETA-04/0095)

  • Installabile sotto intonaco: gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento.

  • L'ancoraggio chimico è idoneo per calcestruzzo fessurato (area di tensione del calcestruzzo) e non fessurato (area di compressione del calcestruzzo)

  • La resina d'iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro

  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), punta con aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20 solo calcestruzzo asciutto) o punta diamantata (W-VIZ-IG da M8 a M20).

  • Il montaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo

  • La geometria del tassello a filettatura interna consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro

  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati

  • Ancoranti ad espansione con controllo di forza e coppia in acciaio zincato M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Indicazione

Resina d'iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0095 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato