Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 1
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 2
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per montaggi a filo come nel caso di ringhiere o corrimano. Acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità di carico

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio

  • Testa piana svasata per un elegante aspetto (per esempio per ringhiere)
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Area di applicazione
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.