Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad ancora W-KDH con rondella, dado e gancio, acciaio zincato
Per fissaggi non portanti su pareti forate, soffitti cavi e diversi tipi di pannelli a sandwich
- Esecuzione: Con rondella, dado e gancio
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con lunghezza effettiva grande e variabile
- Completamente preassemblato
- Il tassello ad ancora si blocca da sé nella base
- La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza



Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per dispositivi di fissaggio in pareti forate, soffitti cavi, controsoffitti e vari elementi a sandwich
- Carico puntuale massimo su solai in lamiera metallica grecata per tubazioni = 0,8 kN/altri fissaggi = 1,0 kN
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.