Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad ancora W-KDW con boccola di centraggio
Boccola con bordino in poliammide e dado esagonale, in acciaio zincato. Progettato appositamente per il fissaggio di lavabi, sanitari con montaggio a parete, ecc. su pareti forate o colonne di alimentazione. Con superficie di contatto molto grande
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completamente preassemblato
- Il tassello ad ancora si blocca da sé nella base
- La barra filettata rotabile permette la regolazione di ogni punto di fissaggio, ad es. durante la creazione di una pendenza
- Con ampia superficie di contatto per prodotti per l'edilizia teneri, anche con profondità di foro di soli 90 mm
- Per il fissaggio di lavabi, sanitari appesi a parete, caldaie, strutture portanti, ecc. a pareti cave, condotti di servizio. La boccola di centraggio serve per il riempimento del foro e il centraggio della barra filettata.
- Carico puntuale massimo su solai in lamiera metallica grecata per tubazioni = 0,8 kN/altri fissaggi = 1,0 kN
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.