Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in acciaio con pitoneria con occhiolo aperto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in acciaio con pitoneria con occhiolo aperto

Per fissaggi leggeri

  • Lunghezza: 70 mm
  • Lunghezza tassello (l): 37 mm
  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro rondella: 20 mm
  • Diametro interno gancio: 10,5 mm
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Diametro foratura: 8 mm
  • Profondità foratura: 45 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Materiale del cono di espansione: Ottone
  • Superficie: Tipo zincato
  • Forza di rottura ancoraggio (guasto F): 0.4 kN
  • Peso prodotto (per pezzo): 15,030 g