Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in acciaio con pitoneria con occhiolo aperto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in acciaio con pitoneria con occhiolo aperto

Per fissaggi leggeri

  • Lunghezza: 70 mm
  • Lunghezza tassello (l): 37 mm
  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro rondella: 20 mm
  • Diametro interno gancio: 10,5 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Diametro foratura: 8 mm
  • Profondità foratura: 45 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Materiale cono di espansione: Ottone
  • Superficie: Zincato
  • Forza di rottura ancoraggio (guasto F): 0.4 kN
  • Peso prodotto (per pezzo): 15,030 g
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
Cod. art. Lunghezza Lunghezza tassello (l) Diametro tassello Diametro rondella Numero UI
Prezzo/UI
0903580206
70 mm 37 mm 8 mm 20 mm
100 pz.
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
Per carichi di rottura è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza