Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tassello in legno

TASSELLI O SPINE IN LEGNO PROFESSIONALI

I tasselli in legno sono elementi di fissaggio essenziali per una vasta gamma di applicazioni professionali. Questi componenti, disponibili in varie forme e dimensioni, sono utilizzati per creare connessioni solide e durature tra parti di legno. Le spine di legno sono componenti essenziali in molte applicazioni di falegnameria e costruzione, e la loro resistenza è un fattore cruciale da considerare. Grazie alla loro versatilità e resistenza, i tasselli di legno sono ampiamente impiegati in molteplici settori, dalla falegnameria all'industria del mobile. Le spine di legno offrono un metodo efficiente per unire componenti senza l'uso di viti o chiodi, garantendo un aspetto pulito e professionale. Gli spinotti in legno, spesso utilizzati in congiunzione con adesivi, assicurano una maggiore resistenza e stabilità alle strutture, rendendoli una scelta ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. 

TASSELLI IN LEGNO: TUTTI GLI UTILIZZI

Le spine di legno per mobili sono uno degli usi più comuni di questi elementi di fissaggio. Utilizzati prevalentemente per assemblare componenti di mobili, i tasselli legno per mobili garantiscono connessioni robuste e invisibili, migliorando l'estetica e la funzionalità del prodotto finale.  Oltre ai mobili, i tasselli legno muro trovano applicazione nell'installazione di elementi decorativi e funzionali su superfici murali. Un altro utilizzo diffuso riguarda i tasselli per battiscopa in legno, che permettono un fissaggio discreto e sicuro dei battiscopa, assicurando che rimangano in posizione nel tempo. La versatilità delle spine in legno per mobili le rende ideali per una varietà di progetti, dalla costruzione di scaffalature e armadi, all'assemblaggio di telai e strutture di supporto.

TUTTE LE MISURE DELLE SPINE IN LEGNO

Le spine legno sono disponibili in una vasta gamma di misure per soddisfare diverse esigenze di assemblaggio e fissaggio. Tra le misure più comuni, troviamo le spine legno 4 mm, ideali per connessioni di precisione in piccoli componenti, e le spine legno 3 mm, spesso utilizzate in lavori di fine intaglio. La capacità di carico di una spina di legno dipende principalmente dalle sue dimensioni e dal tipo di legno utilizzato. Ad esempio, una spina da 8 mm, con una sezione trasversale di 50 mm², può resistere a una forza di taglio fino a 400 N, equivalente a circa 40 kg. Questo dato offre un'idea della robustezza di queste piccole ma importanti connessioni. Per un confronto, un biscotto di giunzione N. 20, con uno spessore di 4 mm e una larghezza di 55 mm, può sopportare forze fino a 1760 N, corrispondenti a circa 180 kg. Questi valori dimostrano come le dimensioni e la forma del connettore influenzino significativamente la sua capacità di carico. È importante notare che questi dati sono indicativi e possono variare in base a fattori come la qualità del legno, l'umidità e le specifiche condizioni di utilizzo. Nella progettazione di strutture o mobili, è sempre consigliabile considerare un margine di sicurezza e consultare le specifiche tecniche fornite dai produttori o le normative vigenti per garantire la stabilità e la sicurezza delle costruzioni. Le spine legno 8 mm e le spine legno 10 mm offrono una maggiore resistenza e sono adatte per applicazioni che richiedono una tenuta più robusta. Inoltre, le spine legno 16 mm forniscono un supporto eccellente per strutture di grandi dimensioni, mentre le spine legno 5 mm e le spine legno 6mm rappresentano un compromesso ideale tra precisione e resistenza. La varietà di misure disponibili permette di scegliere la dimensione più adatta per ogni specifica applicazione, assicurando un montaggio perfetto e duraturo.