Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 1
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 2
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 3
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 4
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 5
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

La soluzione collaudata per un fissaggio semplice e sicuro in tutti i tipi di pareti di cavità. Per il montaggio con rivettatrici manuali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
  • Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto

  • Semplice impostazione con pinza di montaggio associato

  • Pre-assemblato con vite a testa cilindrica bombata metrica

  • Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro

  • La vite a testa cilindrica bombata può essere allentata senza perdere la tenuta
Prova di prestazioni

Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava

Indicazione

La vite standard appartenente al tassello può essere sostituita da un altro elemento di fissaggio con filettatura metrica della stessa dimensione dopo che il tassello è stato espanso. Ad es., viti a gancio, viti speciali, viti in ottone A2/A4, barre filettate, ecc.



Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.



Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici

Area di applicazione

Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.