Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con vite testa cilindrica bombat SHARK® Pro
Garantisce un ancoraggio solido in pareti vuote e una buona espansione in pareti piene
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Confezione con tasselli e viti
- Vite per truciolare a testa tonda in acciaio zincato bianco
- Per l'uso con tasselli in nylon
- La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro
- Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro
- Con alette antirotazione
- Facile da stringere; leggera resistenza dopo l'ancoraggio
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie
- Per l'uso con viti per legno e truciolare senza controfilettatura, filettatura ad anello o punta autofilettante
Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello ed espande le alette Per la muratura piena il processo di posa è completo; per la muratura forata l'ancoraggio avviene dopo l'annodamento. In questo modo, è possibile applicare il tassello in sicurezza su vari tipi di superfici. La vite consigliata è indicata in grassetto. Non adatto per l'ancoraggio a soffitto. È possibile utilizzare anche viti di diametro inferiore.
Ancoraggio di carichi medio/leggeri su calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni, tufo), muratura forata (mattoni e blocchi forati e semiforati), pannelli in cartongesso, calcestruzzo poroso e cellulare. Per il fissaggio di morsetti, canaline per cavi e tubi, mensole, pensili, specchi, lampade, interruttori, armadi, quadri ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.