Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro
Garantisce l’annodamento nei materiali vuoti e l’espansione nei pieni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tasselli e viti nella stessa confezione
- Vite truciolare in acciaio nichelato con testa goccia sego, ideale per l'uso con tasselli in nylon
- La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro
- Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro
- Con alette antirotazione
- Facile da avvitare, leggera resistenza ad annodamento avvenuto
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie
- Da utilizzare con viti legno e truciolari (senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante)
Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello e espande le alette Una volta completato questo processo, il tassello si espande nel foro, fornendo una tenuta sicura. Ciò consente l'ancoraggio in differenti tipi di materiali. La vite consigliata è evidenziata in grassetto. Sono idonee anche le viti di diametro inferiore, ad esclusione del caso di ancoraggio a soffitto.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio di carichi medio/leggeri su calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni, tufo), muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni), pannelli in cartongesso, calcestruzzo cellulare e gasbeton.
Per il fissaggio di collari, canaline per cavi e tubi, mensole, pensili, specchi, lampade, interruttori, guardaroba, quadri, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.