Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Garantisce l’annodamento nei materiali vuoti e l’espansione nei pieni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tasselli e viti nella stessa confezione

  • Vite truciolare in acciaio nichelato con testa goccia sego, ideale per l'uso con tasselli in nylon

  • La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro

  • Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro

  • Con alette antirotazione

  • Facile da avvitare, leggera resistenza ad annodamento avvenuto

  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie

  • Da utilizzare con viti legno e truciolari (senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante)
Indicazione

Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello e espande le alette Una volta completato questo processo, il tassello si espande nel foro, fornendo una tenuta sicura. Ciò consente l'ancoraggio in differenti tipi di materiali. La vite consigliata è evidenziata in grassetto. Sono idonee anche le viti di diametro inferiore, ad esclusione del caso di ancoraggio a soffitto.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.