Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa piana svasata per tassello in nylon SHARK® Pro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata per tassello in nylon SHARK® Pro

Garantisce un ancoraggio solido in pareti vuote e una buona espansione in pareti piene

  • Colore: Antracite

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale (d 0) Profondità foratura (t) Numero UI
Prezzo/UI
5906198528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
200 pz.
5906198635
6 mm 35 mm 6 mm 50 mm
200 pz.
5906198846
8 mm 46 mm 8 mm 60 mm
100 pz.
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
  • Confezione completa di tasselli e viti

  • Vite truciolare in acciaio zincato bianco con testa piana svasata

  • Per l'uso con tasselli in nylon

  • La versione "con bordino" può essere convertita nella versione "senza bordino" eseguendo colpi di martello a vite inserita finché il bordino si ribalta dentro al foro

  • Utilizzabile anche a montaggio passante eseguendo colpi di martello finché il bordino è a filo con il muro

  • Con alette antirotazione

  • Facile da avvitare, leggera resistenza ad annodamento avvenuto

  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Elevata resistenza all'invecchiamento e alle intemperie

  • Per l'uso con viti per legno e truciolare senza controfilettatura, filettatura ad anello o punta autofilettante
Indicazione

Funzione: La vite penetra nella parte terminale del tassello ed espande le alette Per la muratura piena il processo di posa è completo; per la muratura forata l'ancoraggio avviene dopo l'annodamento. In questo modo si garantisce una tenuta sicura del tassello in diversi tipi di superfici. La vite consigliata è indicata in grassetto. Non adatto per l'ancoraggio a soffitto. È possibile utilizzare anche viti con diametri più piccoli.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.