Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici
- Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili
- Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate
- Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante
- Tassello e vite nella stessa confezione
| Dati tecnici: Tassello in nylon W-MR | Carichi massimi consigliati: | diametro/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| calcestruzzo C20/25 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| mattoni pieni | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | _ | _ | _ | _ | _ |
| cemento spugno C4 | _ | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | _ | _ | _ |
| mattoni forati | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | _ | _ |
| (1 kN =~100 kg) | |||||||||
| Condizioni di posa: | interasse min. ≥ mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| distanza min. dal bordo ≥ mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| profondità min. foro ≥ mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| profondità di posa mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| spessore minimo supporto ≥ mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| Ø foro mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Ø foro passante nell’oggetto mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Ø vite legno mm | 2 - 3 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
| Ø vite truciolare mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.