Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

  • Finitura vite: Nichelato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Lunghezza vite Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
09032955
5 mm 25 mm 30 mm 5 mm
200 pz.
09032958
8 mm 40 mm 45 mm 8 mm
150 pz.
09032956
6 mm 30 mm 40 mm 40 mm
200 pz.
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
  • Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici

  • Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili

  • Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate

  • Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante

  • Tassello e vite nella stessa confezione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.