Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon senza bordino completo di vite truciolare tmt zincata W-MR

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon senza bordino completo di vite truciolare tmt zincata W-MR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici

  • Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili

  • Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate

  • Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante

  • Tassello e vite nella stessa confezione
Dati tecnici: Tassello in nylon W-MR
Carichi massimi consigliati:
diametro/mm45681012141620
calcestruzzo C20/250,150,250,380,60,91,41,92,33,0
mattoni pieni0,140,250,30,5_____
cemento spugno C4_0,030,060,10,150,2___
mattoni forati0,100,150,170,200,300,350,37__
(1 kN =~100 kg)
Condizioni di posa:
interasse min. ≥ mm40506080100120140160200
distanza min. dal bordo ≥ mm2025304050607080100
profondità min. foro ≥ mm3035405065758595105
profondità di posa mm202530405060758090
spessore minimo supporto ≥ mm4045506080100120150150
Ø foro mm45681012141620
Ø foro passante nell’oggetto mm45681012141620
Ø vite legno mm2 - 32,5 - 43,5 - 54,5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1416
Ø vite truciolare mm3,54,556_____

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.