Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon senza bordino completo di vite truciolare tmt zincata W-MR
- Diametro tassello: 6 mm
- Lunghezza tassello (l): 30 mm
- Lunghezza vite: 40 mm
- Colore: Marrone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici
- Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili
- Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate
- Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante
- Tassello e vite nella stessa confezione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.