Montaggio passante
Nylon di alta qualità
Espansione singola
Elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e buona resistenza agli agenti chimici
Due versioni, con viti (l’inserto è incluso nella confezione):
- vite per tassello con testa a croce speciale in acciaio zincato giallo, PZD4, a testa piana svasata, foro Ø 3 mm
- vite per tassello speciale in acciaio zincato giallo, intaglio TX 40
Il tassello è adatto per il fissaggio su calcestruzzo, mattoni pieni e muratura compatta
Adatto per copertura per facciate (legno o acciaio), fissaggio di profilati, staffe angolari, elementi in legno o in metallo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.