Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon per serramenti WD 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon per serramenti WD 10

  • Diametro tassello: 10 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 10 mm
  • Profondità foratura (t): 100 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (d a) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0912210135
135 mm 45 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912210160
160 mm 70 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
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
  • Per fissaggi passanti

  • In nylon di alta qualità

  • Espansione doppia

  • Resistenza elevata agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e buona resistenza agli agenti chimici

  • Versione fornita con vite speciale per tasselli in acciaio zincato giallo con intaglio PZD4 (inserto contenuto nella confezione)