Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con cono per serramenti WFS
Per fissaggi leggeri su calcestruzzo, muratura piena e forata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Permette un'accurata messa a piombo grazie all'espansione graduale e controllata
- Montaggio passante, quindi veloce ed economico
1. Forare
2. Pulire il foro
3. Inserire il tassello
4. Fissare l'oggetto
1. Forare
2. Pulire il foro
3. Inserire il tassello
4. Fissare l'oggetto
| Dati tecnici: | |||
| Carichi massimi consigliati | |||
| Ø tassello | D/mm | 8 | 10 |
| calcestruzzo C20/25 | kN | 0,57 | 0,93 |
| mattoni pieni | kN | 0,50 | 0,86 |
| mattoni forati | kN | 0,14 | 0,21 |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Ideale per il fissaggio di telai per finestre e porte in legno, PVC o metallo
Idoneo per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e forata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.