Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con vite t.p.s. ROSA
Specifici per fissaggi su cartongesso e muratura forata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con vite t.p.s. intaglio PZD 2
- Tassello in nylon fibra rinforzata, con bordino
- Viti in acciaio zincato bianco (classe 5.8)
- La particolare forma fa sí che il tassello si annoda, creando una "ROSA" di tenuta
Inserire il tassello nel foro finchè il bordino è a filo del pannello
Avvitare la vite a filo dell’oggetto
Risultato
| Carichi ammissibili consigliati in kN: | |
| in cartongesso con spessore min. 18 mm | vite |
| a trazione | 0,70 |
| a taglio | 0,85 |
| (1 kN ∼=100 kg) | |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Tassello per il fissaggio di oggetti leggeri, come p.es. radiatori, mensole, armadietti, ecc. su cartongesso, pannelli in gesso fibra, pannelli trucilari o pannelli OSB e murature forata
Per supporti con spessore/d min.18 mm a max. 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.