Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in nylon

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in nylon

Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Senza alogeni e siliconi

  • Resistente a temperature da -40°C a +80°C

  • L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante

  • Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro

  • Il gambo del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle

  • Montaggio passante e non passante

  • Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Indicazione
  • Praticare dei fori nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza utensile a percussione)

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Lunghezza della vite = spessore dell'attacco (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.