Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello prolungato in nylon SHARK® UR F Panhead Acciaio zincato
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato - 7
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato - 1
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello prolungato in nylon SHARK® UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con vite a testa cilindrica bombata in acciaio zincato

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8,5 mm
  • Classe di resistenza al fuoco: F30
  • Materiale della vite: Acciaio
  • Azionamento interno: AW30
  • Finitura vite: Tipo zincato
  • Tipo testa: Testa cilindrica bombata
  • Omologazione: ETA-08/0190
  • Descrizione tipo: W-UR F 8, pan head screw

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.