Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 1
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 2
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 3
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 4
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 5
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con vite testa piana svasata in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17
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
  • Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l'edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!

  • I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi di calcestruzzo leggero

  • Grazie all'esclusiva geometria del tassello, i "denti" si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa

  • Con meccanismo antirotazione extra robusto

  • Elevata resistenza grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Trasferimento ottimale del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia

  • Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati
Prova di prestazioni
  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190

  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Area di applicazione
  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190

  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.