Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica con vite a testa bombata ZEBRA Shark W-ZX®
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo, muratura di mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare, soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altezze di fissaggio variabili
(Penetrazione della punta della vite >= 5 mm, la parte filettata della vite deve essere nel tassello)
Vite per tassello ASSY-D senza punta, controfiletto o filetto ad anello, acciaio zincato
(Viti truciolari, ad esempio con punta per foratura, cava all'esterno del tassello in nylon. La quantità ridotta di plastica riduce la forza di espansione e, di conseguenza, la capacità portante)
- Bassa coppia di inserimento ed elevata coppia fissa
- Assicura l'annodamento nel forato e l'espansione nel pieno (non omologato)
- Bordino per tassello ribaltabile: Il tassello può essere utilizzato per il montaggio non passante (omologato) e passante (non omologato)
- Le alette anti-rotazione o "twist-lock" evitano la rotazione nel foro.
- Ancoraggio per attrito tra tassello e supporto di ancoraggio
- Il corpo del tassello è realizzato in poliammide di alta qualità.
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
Omologazione Tecnica Europea ETA-12/0042 Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in cemento
W-ZX 10
Omologazione Tecnica Europea ETA-12/0042 Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura, calcestruzzo cellulare, soffitti in cemento precompresso a nucleo cavo
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
Omologazione Tecnica Europea ETA-12/0042 Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in cemento
W-ZX 10
Omologazione Tecnica Europea ETA-12/0042 Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in muratura, calcestruzzo cellulare, soffitti in cemento precompresso a nucleo cavo
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Il tassello ha la certificazione ETA per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti
ad esempio, sottostrutture a soffitto (in legno o acciaio), listelli in legno, guide in metallo, controsoffitti, profili, armadi, scaffali a muro, armadietti a muro, specchi, lampade, canaline per cavi, interruttori elettrici, sensori di movimento ecc.
W-ZX è omologato per l'ancoraggio nelle basi seguenti:
- Calcestruzzo standard fessurato e non fessurato > C12/15 (ZEBRA Shark WZ-X® 6, 8, 10, 12, 14)
- Muratura (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati verticalmente, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi pieni in cemento leggero e standard (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Calcestruzzo cellulare, soffitti in cemento precompresso a nucleo cavo (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.