Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz
Inserimento facile. Nodo a otto punte. L'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili. L'assortimento include tutte le misure di SHARK® TWIST in un'unica valigetta.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 450 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione rapida e adattabile
- Facile: possibilità di inserimento a filo con un dito senza bisogno di un martello
- Rapido: serraggio della vite molto facile
- Versatile: per filettature legno e filettature metriche
- Flessibile: ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri delle viti
Elevato grado di sicurezza
- Innovativo: nodo a 8 punte con superficie di contatto estremamente ampia
- Testato: testato e con valori di carico elevati
- Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata resistenza allo spanamento
- Con protezione contro sovrarotazione
- Certificato: certificato ETA per materiali pieni e forati a partire dalla metà del 2023
EXTRA: la speciale composizione in materiale plastico di SHARK® TWIST consente di avvitare senza problemi anche viti con filettatura metrica, ad esempio raccordi filettati o barre filettate per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.

Calcestruzzo cellulare

Mattoni forati con camere
strette

Mattoni forati con camere
lunghe





- Tassello in materiale plastico per impieghi universali
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.