Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo multiuso W-MG
Tassello in metallo multiuso W-MG - 1
Tassello in metallo multiuso W-MG - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo multiuso W-MG

Tassello con filettatura femmina per fissaggi secondari su materiali di base porosi, ad esempio pomice, calcestruzzo leggero o cellulare. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Utilizzabile su varie superfici Calcestruzzo cellulare PB2/PB4, piastrelle forate, pietra pomice, calcestruzzo leggero

  • Il tassello viene inserito senza preforo nel calcestruzzo cellulare PB2 finché non è a filo con la superficie

  • Installazione semplice

  • Montaggio non passante

  • Il tassello in metallo W-MG 8, in abbinamento con la vite di congiunzione M8, è conforme alle "TRGI" (linee guida tecniche tedesche per impianti a gas). Il punto 3.3.7.2 di tali linee guida stabilisce i requisiti per la posa dei tubi interni: I fissaggi delle tubazioni devono essere resistenti al fuoco. Gli elementi sostenuti dai fissaggi per le tubazioni devono essere realizzati con materiali non infiammabili.

  • Possono essere utilizzate viti per legno o truciolari
Prova di prestazioni
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)

  • Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Area di applicazione
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)

  • Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)