Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti
Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un unico tassello. Nodo a otto punte.
- Il tassello può essere installato a muro con un solo dito senza bisogno di un martello
- Facile da avvitare, consente un fissaggio rapido
Per uso universale
- Per il fissaggio di componenti in combinazione con una vite con filetto per legno e filetto metrico
- Ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri delle viti.
Elevato livello di sicurezza
- Nodo a otto punte con superficie di contatto estremamente ampia per una tenuta sicura
- Valori di carico ammissibile elevati per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura, in combinazione con la vite ASSY-D, comprovata nella valutazione ETA, per una maggiore sicurezza
- Bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Protezione da sovraccarico, impedisce il serraggio eccessivo del tassello nel foro
Durata e resistenza
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistenza ai raggi UV fino a sei settimane
Vasta gamma di opzioni di fissaggio
- Ideale per il fissaggio di carichi da leggeri a medi
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Ulteriore vantaggio
- La speciale combinazione in materiale plastico di SHARK TWIST consente di avvitare anche viti con filetto metrico senza problemi, ad esempio raccordi filettati o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.
ETA-22/0877
Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D
Calcestruzzo cellulare
Mattoni forati con camere
strette
Mattoni forati con camere
lunghe
ETA-22/0877
- Tassello multiuso in nylon
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.