Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.
L'innovativo tassello multiuso universale combina prestazioni, adattabilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Installazione rapida e versatile
- Facile: può essere inserito a muro con un solo dito senza bisogno di un martello.
- Rapido: inserimento della vite molto facile
- Universale: per filettature legno e filettature metriche
- Versatile: ogni misura del tassello può essere combinata con diversi diametri di vite.
Alto grado di sicurezza
- Innovativo: nodo a 8 punte con superficie di contatto estremamente ampia
- Testato: testato e con valori di tenuta elevati
- Ottimizzato: bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Nessuna rotazione del tassello nel foro
- Certificato: valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura in combinazione con la vite per tassello ASSY®-D.
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV < 6 settimane
- Privo di alogeni e silicone
EXTRA: la speciale composizione in materiale plastico di SHARK® TWIST consente di avvitare anche viti e bulloni con filettature metriche senza problemi, ad esempio barre filettate o aste per elementi sospesi in installazioni idrauliche o viti metriche.
ETA-12/0042
ETA-12/0042
- Tassello multiuso in plastica bicomponente
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattone pieno, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibrogesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- In ambienti umidi o all'esterno utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.