Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino
Tassello universale per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione (bassa gamma di carico)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tassello universale per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione (bassa gamma di carico)
- Totalmente resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Colore: Rosso madreperla
- Il filetto preformato porta a una bassa coppia di inserimento per la vite WÜPOFAST
- I bordi longitudinali di bloccaggio impediscono la rotazione
- Si può utilizzare il diametro di una singola vite, indipendentemente dall'applicazione
- I segmenti di espansione si annodano insieme o si ripiegano per il bloccaggio sicuro in mattoni forati/pareti vuote
- Filettatura preformata nella testa
- Separatore a tre vie per ancoraggio tramite bloccaggio in pressione positiva o per attrito
- Le alette fungono da dispositivo anti-rotazione in mattoni a blocchi pieni o cavi
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Può essere utilizzato con il massimo diametro della vite in mattoni a blocchi pieni e cavi per assicurare una buona potenza di tenuta
- Per pannelli in cartongesso, cartone pressato, pannelli di legno ecc.
- Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.