Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino
Tassello universale per il fissaggio in quasi tutti i materiali da costruzione (bassa gamma di carico)
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Totalmente resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +100 °C
- Colore: Rosso madreperla
- Il filetto preformato porta a una bassa coppia di inserimento per la vite WÜPOFAST
- I bordi longitudinali di bloccaggio impediscono la rotazione
- Si può utilizzare il diametro di una singola vite, indipendentemente dall'applicazione
- I segmenti di espansione si annodano insieme o si ripiegano per il bloccaggio sicuro in mattoni forati/pareti vuote
- Filettatura preformata nella testa
- Separatore a tre vie per ancoraggio tramite bloccaggio in pressione positiva o per attrito
- Le alette fungono da dispositivo anti-rotazione in mattoni a blocchi pieni o cavi
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Area di applicazione
- Può essere utilizzato con il massimo diametro della vite in mattoni a blocchi pieni e cavi per assicurare una buona potenza di tenuta
- Per pannelli in cartongesso, cartone pressato, pannelli di legno ecc.
- Per l'utilizzo con viti di congiunzione, ganci, golfari, viti WÜPOFAST, viti ECOFAST, viti per legno (ad esempio ASSY-D)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.