Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato
Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato - 1
Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Con approvazione ETA per più di 60 tipi di pietra e calcestruzzo cellulare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base



Corpo del tassello in poliammide di alta qualità



Montaggio passante



Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa



Movimento del corpo del tassello praticamente assente


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Elevate capacità di carico; espansione nelle quattro direzioni



L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione



Carico di lavoro ridotto per il montaggio


Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale



Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati



Temperature di applicazione:


  • Temperatura del supporto di ancoraggio: ≥ -20°C

  • Temperatura del corpo del tassello: > 0°C
Indicazione
  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).

  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

Certificato ETA: Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo e muratura


W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190 per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco, calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.