Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato
Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato - 1
Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in materiale plastico Vite a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

  • Diametro tassello: 10 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 10 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 10,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0912810601
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810602
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810603
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
0912810605
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810604
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810606
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810607
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
40 pz.
0912810608
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
40 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito tra il tassello e la base di ancoraggio



Tassello in poliammide di alta qualità



Montaggio passante



Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa



Praticamente nessun movimento del tassello


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Elevata capacità portante; espansione nelle quattro direzioni



L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce del tassello durante il montaggio



Facile da installare


Tassello e vite speciale preassemblati



Non necessita di una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e cavi



Temperature di applicazione:


  • Temperatura del supporto di ancoraggio:
  • ≥ 20 °C

  • Temperatura del tassello:
  • > 0 °C
Indicazione
  • Eseguire i fori nei blocchi forati con un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

Omologazione Tecnica Europea: Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile):

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0190, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura


Tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco, calcestruzzo:

Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)


Resistenza al fuoco, muratura: Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)