Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato
Il primo tassello per serramenti con omologazione ETA. Testato e approvato per più di 60 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Con vite a testa svasata in acciaio zincato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Montaggio passante
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Movimento del corpo del tassello praticamente assente
- Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
- "Leggera" espansione del tassello
con alette antirotazione
Elevata capacità portante
Espansione in quattro direzioni
Migliore trasferimento del carico
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Carico di lavoro ridotto per il montaggio
Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale
Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Resistenza al fuoco del tassello W-UR 10: Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:
Carico a trazione in muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- È possibile utilizzare il tassello con omologazione tecnica europea per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad esempio facciate, controsoffitti, ecc.)
- I tasselli W-UR, W-UR F possono essere ancorati nei seguenti supporti: Cemento standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero, mattoni di cemento), calcestruzzo cellulare
- Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio: ≥ -20°C
- Temperatura del corpo del tassello:≥0 °C
- La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del gambo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)
- Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.