Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Il primo tassello per serramenti con omologazione ETA. Testato e approvato per più di 60 tipi di mattoni e per il calcestruzzo cellulare. Con vite a testa svasata in acciaio zincato.

  • Diametro tassello: 10 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 10 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 10,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0912810402
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
0912810403
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810405
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810404
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
0912810406
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810407
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810408
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810401
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
0912810409
260 mm 190 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
0912810411
320 mm 250 mm 10 mm 10 mm
50 pz.
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
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base



Corpo del tassello in poliammide di alta qualità



Montaggio passante



Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa



Movimento del corpo del tassello praticamente assente


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


con alette antirotazione



Elevata capacità portante


Espansione in quattro direzioni



Migliore trasferimento del carico


Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione



L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione



Carico di lavoro ridotto per il montaggio


Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati

Indicazione
  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).

  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

W-UR 10 (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)


Resistenza al fuoco del tassello W-UR 10: Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:


Carico a trazione in muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.