Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®
Tassello per serramenti in plastica approvato per carichi elevati con vite speciale in acciaio zincato con testa piana svasata e filettatura Symcon
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Distorsione del tassello praticamente nulla
- È richiesta una bassa coppia di serraggio
- Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto
Comportamento post-espansione affidabile
Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon
Elevati carichi di tenuta
L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello
Installazione semplice e veloce
Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
- I tasselli di lunghezza 330 mm, 360 mm e 390 mm non sono preassemblati
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Ad es. per facciate, controsoffitti, sottostrutture per tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe angolari, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di cemento)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.