Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR 6 SymCon®
Tassello per serramenti in plastica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
Tassello per serramenti in plastica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica W-UR 6 SymCon®

Il primo tassello in nylon serie 6 con approvazione ETA per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo. Con vite a testa svasata preassemblata in acciaio zincato

  • Diametro tassello: 6 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 6 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 6,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Foro passante nel componente da collegare (d f) Numero UI
Prezzo/UI
0912806402
60 mm 6 mm 6 mm 6,5 mm
100 pz.
0912806403
80 mm 6 mm 6 mm 6,5 mm
100 pz.
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
Comportamento post-espansione affidabile


Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon



Elevati carichi di tenuta


La vite SymCon si avvita nel corpo in plastica espandendolo in maniera ottimale (la plastica non viene quasi per nulla incisa) e, in questo modo, aumenta la capacità di tenuta.



Migliore trasferimento del carico


Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione



Installazione semplice e veloce


Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale



L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione



Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base



Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

Indicazione

I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309.


Il tassello ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)


  • Materiale di supporto idoneo: Cemento standard ≥ C12/15

  • Materiale di supporto non idoneo: Mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi di cemento leggero

  • Temperature di applicazione: Temperatura del supporto di ancoraggio:≥ –20°C Temperatura del corpo del tassello:≥ 0°C

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.