Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per serramenti in plastica W-UR F 8
Con vite prigioniera M6 in acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.
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
Tassello per serramenti universale (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)
Montaggio passante
Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa
Movimento del corpo in plastica impercettibile
- Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello
- "Leggera" espansione del tassello
2 profondità di ancoraggio (hnom = 50 + 70 mm)
Elevata capacità portante
Espansione in quattro direzioni
Trasferimento ottimale del carico
Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione
L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
Basso carico di lavoro richiesto per il montaggio
Corpo del tassello e vite preassemblati
Consente di risparmiare una rondella supplementare e previene la corrosione da contatto
Trasferimento ottimale del carico in materiali da costruzione pieni e forati
Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di supporto
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
- In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
W-UR 8, W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione Z-21.2-1838
W-UR 8 e W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190
Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
Resistenza al fuoco del tassello W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020) Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Il tassello ha la certificazione ETA per il fissaggio multiplo di sistemi non portanti (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
I tasselli W-UR possono essere ancorati nei seguenti supporti: Calcestruzzo standard, pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare), soffitti in muratura, lastre in calcestruzzo alveolare, calcestruzzo cellulare armato, pareti in cartongesso
Temperature di applicazione:
Temperatura del materiale di supporto:≥ -40 °C
Temperatura del corpo del tassello:≥ 0 °C
La vite zincata può essere impiegata in ambienti esterni o locali umidi (se montata con attenzione), a condizione che la zona intorno alla testa della vite sia protetta dall'umidità o dalla pioggia battente in modo che l'umidità non possa penetrare all'interno del corpo del tassello (utilizzare una vernice appropriata)
Idoneo per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, mensole metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari, profili, pensili, scaffali, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.