Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - 1
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - 2
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - 3
Tassello per serramenti in plastica W-UR 8 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Con vite a testa bombata in acciaio inossidabile A4. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8,5 mm
  • Materiale vite: Acciaio inossidabile A4
  • Azionamento interno: AW30
  • Profondità foratura (h 1,1): 60 mm
  • Omologazione: ETA-08/0190
  • Descrizione tipo: W-UR F 8 A4, pan head screw

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Profondità foratura (h 1,2) Diametro tassello Numero UI
Prezzo/UI
0912808903
80 mm 30 mm 80 mm 8 mm
50 pz.
0912808902
60 mm 10 mm 8 mm
50 pz.
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
  • Con vite a testa cilindrica bombata, in acciaio inossidabile A4

  • Montaggio passante

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa

  • Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello - lieve espansione del tassello, movimento del corpo in plastica impercettibile

  • 2 profondità di ancoraggio (hnom = 50 + 70 mm): >>>>>>>>>>>>>>>Calcestruzzo {135}{136}= C12/15; Mattoni pieni {137}{138}= Mz 10 ({139}{140}= NF); Mattoni forati in verticale {141}{142}= HLz 8 ({143}{144}= 2DF); Mattoni pieni in arenaria calcarea {145}{146}= KS 10 ({147}{148}= NF); Mattoni cavi in arenaria calcarea {149}{150}= KS L 6 ({151}{152}= 2DF); Mattoni cavi in arenaria calcarea {153}{154}= KS L 6 ({155}{156}= 12DF); Blocchi in cemento normale {157}{158}= Vbn 10 ({159}{160}= NF); Blocchi in cemento leggero {161}{162}= V 2 ({163}{164}= NF)

  • Espansione in quattro direzioni - elevata capacità portante

  • Trasferimento ottimale delle forze di avvitamento: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione

  • Tassello per serramenti universale (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)

  • L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Corpo del tassello e vite preassemblati - installazione semplificata

  • Il tassello di tipo W-UR non richiede una rondella supplementare e previene la corrosione di contatto

  • Trasmissione ottimale della forza d’avvitamento in materiali da costruzione pieni e forati; ancoraggio per attrito tra corpo del tassello e materiale di supporto
Indicazione

Istruzioni di posa:


Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)


In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.


I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

W-UR 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Omologazione Z-21.2-1838


W-UR 8 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificazione ETA-08/0190


Corpo del tassello in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco del tassello W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020) Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.