Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 8, acciaio inox A4
Tassello in plastica per serramenti W-UR 8, acciaio inox A4 - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 8, acciaio inox A4 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 8, acciaio inox A4

Con vite a testa svasata, acciaio inox A4. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8,5 mm
  • Materiale vite: Acciaio inossidabile A4
  • Azionamento interno: AW30
  • Profondità foratura (h 1,2): 80 mm
  • Profondità foratura (h 1,1): 60 mm
  • Omologazione: ETA-08/0190
  • Descrizione tipo: W-UR 8 A4, countersunk head screw

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0912808503
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
0912808502
60 mm 10 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
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
Tassello universale per serramenti (calcestruzzo, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare)



Installazione passante



Carico applicabile immediatamente, senza attesa



Movimenti del tassello a parete virtualmente assenti


  • Bassa coppia di avvitamento della vite nel tassello

  • Tassello a lieve espansione


2 profondità di inserimento (hnom = 50 + 70 mm)



Elevata capacità di carico


Espansione in quattro direzioni



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati


Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione



L'arresto di battuta previene l'espansione prematura del tassello durante l'applicazione



Basso carico di lavoro per l'applicazione


Tassello a parete preassemblato con vite speciale



Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto



Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello a parete e il materiale di supporto

Indicazione

Informazioni utili:


La perforazione di blocchi pieni e forati deve essere effettuata esclusivamente a rotazione (senza percussione)


Per l'ancoraggio in mattoni pieni e mattoni pieni in pietra arenaria calcarea, è opportuno effettuare prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.


I residui della foratura devono essere rimossi dal foro



Articoli speciali per lunghezze > 80 mm

W-UR 8, W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inox): Omologazione edile generale Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (acciaio zincato, acciaio inox): Benestare Tecnico Europeo ETA-08/0190


Corpo del tassello a parete in poliammide di alta qualità


Resistenza al fuoco W-UR 8: Calcestruzzo: Carichi a trazione e trasversali, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)
Carico a trazione nella muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone forato in arenaria calcarea)
Carico trasversale: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.