Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - 1
Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in materiale plastico W-UR 8

Con vite a testa piana svasata, acciaio zincato. Approvato per carichi elevati in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura.

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0912808404
100 mm 50 mm 8 mm 8 mm
0912808405
120 mm 70 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
0912808403
80 mm 30 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
0912808402
60 mm 10 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
0912808406
140 mm 90 mm 8 mm 8 mm
50 pz.
0912808407
160 mm 110 mm 8 mm 8 mm
50 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa



Distorsione del tassello praticamente nulla


  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello

  • "Leggera" espansione del tassello


Elevata capacità portante


Espansione nelle quattro direzioni



2 profondità di inserimento



Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e cavi


Distribuzione del peso uniforme e continua lungo tutta l’area di espansione



L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce del tassello durante il montaggio



Installazione più semplice


Tassello e vite speciale preassemblati



Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito tra il tassello e la base di ancoraggio



Montaggio passante

Indicazione
  • Eseguire i fori nei blocchi forati con un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.

Licenza edilizia generale Z-21.2-1838


Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0190



Resistenza al fuoco:


Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo il rapporto tecnico TR 020)


Carico a trazione muratura: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattone forato in verticale, mattone cavo in arenaria calcarea, mattone pieno, calcestruzzo cellulare)