Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in nylon con filettatura metrica
In Poliammide di alta qualità (nylon)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In Poliammide di alta qualità (nylon)
- Senza alogeni e siliconi
- Resistente a temperature da -40°C a +80°C
- L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante
- Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro
- Il bordino del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle
- Montaggio passante e non passante
- Praticare dei fori nel calcestruzzo cellulare e nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
- Lunghezza della vite = spessore della parte fissata (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite
- Tassello in plastica per carichi leggeri (fissaggi secondari)
- Può essere utilizzato in calcestruzzo, mattoni pieni, pietra arenaria calcarea piena, calcestruzzo cellulare, pietra dura naturale
- Adatto per il fissaggio di guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, canaline elettriche, collari fissacavo, interruttori elettrici, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento, cestini pensili ecc.
- Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello)
- In ambienti umidi o al esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox
- Tassello in nylon con filettatura metrica M6: Per l'avvitamento di barre o viti filettate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.