Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di tasselli per pareti forate W-HR
Tassello per pareti forate universale fornito in kit con vite metrica a testa goccia sego svasata. L'installazione non richiede utensili di posa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con vite a testa cilindrica bombata corrispondente
- Buona potenza di tenuta grazie all'ampia superficie di applicazione del carico
- Gamma di fissaggio universale
- Fissaggio semplice senza utensili di posa
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Sono possibili tutte le forme metriche della testa della vite
- La vite può essere rilasciata
Istruzioni di posa:
I tasselli devono sostenere carichi su tramezze leggere in conformità alla normativa DIN 18183-1:2009-05 relativa ai divisori e ai rivestimenti in cartongesso su strutture metalliche.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Idoneo per fissaggi di intercapedini con viti metriche M5/M6/M8 in cartongesso, pannelli, pannelli truciolari e solai in muratura forata con uno spessore del materiale fino a 51 mm
- Spessore del materiale da = lunghezza vite l - fissaggio tfiss - 11 mm
- Per il montaggio di accessori quali console leggere, lampade, guide, interruttori, rack, cartelli informativi, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.