Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per cartongesso W-GS tipo K
Con punta di centraggio rinforzata Per un'installazione rapida ed economica nel cartongesso, senza la necessità di preforare o di un utensile di posa aggiuntivo, con attacco esagonale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In polietilene (PE) di alta qualità
- Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
- Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con punta adatta alla vite utilizzata
- L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW e TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la parte esagonale
- Il sistema anti-svitamento viene azionato tramite l'avvitamento della vite. In fase di svitamento della vite, il tassello per cartongesso non ruota nel foro ma rimane fermo nel materiale di base
- Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)
- L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno
- Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto
- La speciale punta permette un inserimento facile nel pannello
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti ASSY®-D
- Per fissare il componente, utilizzare una vite per tassello ASSY®-D ∅da 4,5 mm o una vite per legno o truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello
- Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile
- Il tipo K, realizzato in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, è ideale per i pannelli in cartongesso standard
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per fissare elementi leggeri su cartongesso, ideale in combinazione con le viti ASSY®-D da 4,5 mm di diametro
- Compatibile con tutti gli attacchi da 1/4 di pollice
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.