Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso
Per un'installazione rapida e semplice su cartongesso e pannelli in fibrogesso senza pre-foratura e senza utensili di posa aggiuntivi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Zinco pressofuso di alta qualità
- Ancoraggio per adattamento geometrico di forma
- Installazione rapida: non richiede uno specifico utensile di posa o preforatura; è sufficiente un avvitatore a batteria con inserto adatto alla vite utilizzata.
- L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW o TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la testa esagonale.
- Spazio minimo necessario dietro al pannello (solo 15 mm)
- L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.
- Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto.
- La punta di centraggio per tornio permette un facile posizionamento e inserimento nel pannello.
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY®-D.
- Per fissare il componente, utilizzare ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm o una vite per legno/truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello.
- Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per fissare componenti leggeri al cartongesso, a pannelli in fibrogesso e a pannelli leggeri, ideale in combinazione con ASSY®-D vite per tassello ∅ 4,5 mm
- Nelle zone umide, utilizzare in combinazione con una vite in acciaio inossidabile.
- Compatibile con tutti gli inserti con attacchi da 1/4 poll.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.