Il calcestruzzo cellulare, commercializzato con diversi nomi tra cui gasbeton, Ytong, Siporex o Hebel, richiede sistemi di fissaggio specifici per garantire ancoraggi sicuri e duraturi. La scelta dei corretti tasselli per gasbeton è fondamentale per assicurare installazioni affidabili su questo materiale poroso e leggero, indipendentemente dal nome commerciale con cui viene identificato.
Caratteristiche dei tasselli specifici per calcestruzzo cellulare
I tasselli da gasbeton sono progettati appositamente per le peculiarità di questo materiale da costruzione, conosciuto anche come calcestruzzo aerato autoclavato. La loro struttura particolare permette un ancoraggio ottimale senza danneggiare la superficie. Il tassello W-GB di Würth rappresenta una soluzione professionale che offre:
- Sistema trilobato che garantisce un adattamento perfetto nel materiale
- Si tratta di un tassello a espansione controllata per evitare rotture del supporto
- Montaggio passante per installazioni rapide e sicure
- Durabilità e resistenza agli stress meccanici.
Come scegliere il tassello giusto per le tue esigenze
Quando si deve fissare un oggetto su gasbeton, è essenziale considerare la tipologia di supporto e il carico che si intende sostenere. Alcuni fattori da considerare sono i seguenti:
- Il peso dell'oggetto da fissare
- La tipologia di applicazione (pensili, mensole, sanitari)
- La posizione del fissaggio (a soffitto, a parete)
- Le condizioni ambientali (interno/esterno)
Un buon indicatore della qualità del fissaggio è la profondità di ancoraggio del tassello: i tasselli per gasbeton devono penetrare in profondità nel materiale per garantire una presa stabile. Inoltre, è fondamentale scegliere viti con un diametro più piccolo rispetto al tassello, di solito circa 1,5 mm in meno per tasselli fino a 10 mm.
In generale, per il gasbeton si raccomanda l’utilizzo di tasselli con una buona capacità di ancoraggio, come quelli in nylon o in acciaio progettati appositamente per il calcestruzzo cellulare.
Installazione corretta dei tasselli su gasbeton
Per ottenere un fissaggio sicuro è essenziale seguire alcune regole fondamentali:
- Utilizzare una punta adeguata al diametro del tassello
- Forare perpendicolarmente alla superficie
- Pulire accuratamente il foro prima dell'inserimento
- Rispettare la profondità di ancoraggio minima
Accessori utili per il fissaggio su gasbeton
Per un fissaggio ottimale, oltre ai tasselli per gasbeton, è consigliabile avere alcuni strumenti aggiuntivi, tra cui:
Un altro accessorio utile può essere il dispositivo manuale di pulizia per fori che permette di mantenere pulito il foro durante l’installazione, assicurando un risultato preciso e duraturo. Possibile utilizzare anche un aspiratore industriale adatto a questo scopo.