Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per isolamenti SHARK® ISO
Per il fissaggio di elementi leggeri in pannelli isolanti ETICS resistenti alla pressione, ideale per materiali isolanti in fibra di legno sostenibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funziona in tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione
- Avvitamento perfetto senza preforatura del materiale isolante
- Evita complicate installazioni distanziate, per un fissaggio ultra rapido
- Per strati di intonaco sottili (spessore < 4 mm) non è necessario alcun preforo
- Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)
- Avvitare con avvitatore a batteria
- Montaggio non passante
- Fissaggio per accoppiamento geometrico di forma
- Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Intervallo di temperatura applicabile: Da -20 °C a +100 °C
- Per il fissaggio di componenti con viti truciolari, per legno e metriche (es. ASSY-D)
- In ambienti umidi e all'esterno utilizzare in abbinamento a viti in acciaio inossidabile (es. Wüpofast A2)
- Per fissare cartelli segnaletici, impianti d’allarme ecc. in costruzioni per climatizzazione, isolamento, prefabbricati, facciate, installazioni elettriche, ecc.
- Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
- Utilizzabile in materiali isolanti naturali in fibra di legno resistenti alla compressione
- Per evitare l'ingresso di acqua, sigillare con silicone
Per applicazioni su facciate isolate con uno strato di intonaco massimo di 4 mm: senza preforatura, avvitare direttamente con un avvitatore a batteria e l'utensile di posa incluso. Quindi, con una vite idonea (consigliata: ASSY-D), fissare il componente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.