Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per isolamento W-ID SLIM
Una soluzione semplice e intelligente per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi di isolamento a cappotto (ETICS)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La speciale geometria della filettatura rende estremamente facile l'avvitamento nei pannelli isolanti
- Per una lavorazione ottimale, l'elemento da fissare deve avere un foro passante di min. 8 mm e max. 12 mm
- Grazie alla punta autoforante, il tassello penetra facilmente attraverso l'intonaco e lo strato sigillante
- Non è necessario alcun cambio di utensile durante l'installazione
- Non richiede preforo della muratura o del sistema a cappotto (ETICS)
- Non si creano ponti termici dal momento che il tassello rimane nello spessore del materiale isolante
- Montaggio passante
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/24177406.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36549406.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26119434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26119436.jpg)
Per l'installazione di listelli di tenuta, pannelli di collegamento a parete, battiscopa, strisce di stucco, listelli e profili per intonacatura, strisce di fissaggio, coperture metalliche per pareti, coperture per cornicioni o per ventilazione, bordature in ghiaia, cassette postali, impianti di illuminazione, numeri civici, insegne pubblicitarie, targhette aziendali, segnaletica stradale e zanzariere.
Adatto per l'utilizzo all'aperto e in ambienti umidi - vite e rondella in acciaio inox A2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.