Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per isolamenti W-ID
Per il fissaggio di carichi leggeri in materiali isolanti resistenti alla pressione (ad es. facciate con ETICS)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- per evitare complicati fissaggi distanziati per carichi leggeri
- Fissaggio rapido ed economico
- Assenza di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PE di alta qualità)
- Da utilizzare con un avvitatore a batteria; può anche essere installato manualmente
- Fissaggio non passante
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Quando si utilizza il W-ID 95, il diametro della vite può essere ridotto a 4-5 mm con un tassello in nylon di misura 8
- Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
- Per il fissaggio con viti legno, truciolari o metriche (ad es. ASSY-D)
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inox
- Per fissaggi di cartelli leggeri, lampade, sistemi di allarme ecc. e in ambito della costruzione di impiantistica, isolamento, prefabbricati, facciate, impianti elettrici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.