Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodo per materiale isolante W-IN
Per il fissaggio nel calcestruzzo di materiali isolanti morbidi e non autoportanti, come fibre minerali o lana di vetro. Design con diam. disco 90 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- PP di alta qualità
- Termicamente stabile per temperature comprese tra -40 °C e +80°C
- Diametro ridotto del foro (8 mm)
- Fissaggio rapido e semplice
- Profondità di posa ridotta, min. 20 mm - minor tempo di foratura
- Tassello privo di chiodo di espansione
- Per il fissaggio di materiali isolanti su facciate con ventilazione posteriore
- Per il fissaggio di teli e membrane isolanti sulle pareti esterne delle cantine
- Può essere utilizzato in varie superfici piene ad es. calcestruzzo, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni di argilla
- Per il fissaggio di materiale isolante morbido non autoportante ad esempio lana di roccia e vetroresina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.