Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 1
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 2
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 3
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 4
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 5
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 6
Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P

Con chiodo in nylon rinforzato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Tassello in polipropilene con chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro

  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta

  • Trasmissione termica χ = 0,000 W/K
Indicazione

Per pannelli morbidi abbinare il disco maggiorato KWL Ø 90 mm



E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica



Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti


di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante

Area di applicazione
Istruzioni

Forare

Pulire il foro

Implementare il tassello a filo

Implementare il chiodo

Affondare il tassello

supporti A + B + C + Dsupporto E
prof. min.
foro
mm
prof. min
ancoraggio
mm
spessore
max. pannello isolante1)/
mm
prof. min.
foro
mm
prof. min.
ancoraggio
mm
spessore
max. pannello isolante1)/
mm
lungh.
tassello
mm
Art.
3525807565401155921 598 115
100601355921 598 135
120801555921 598 155
1401001755921 598 175
1601201955921 598 195
1801402155921 598 215
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi
sempre da considerare la situazione specifica
dati tecnicisupporto
di
categoria
resistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
carico ammissibile
(o raccomandato)
Ramm
calcestruzzo C12/15A0,400,14
calcestruzzo C16/20 - C50/60A0,500,18
mattone pienoB0,500,18
mattone foratoC0,300,11
calcestruzzo allegeritoD0,300,11
calcestruzzo cellulareE0,500,11
spessore min. supportoA, B, C, D100 mm
E110 mm

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.